蒸留水 20lのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
86件の「蒸留水 20l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用 純水」、「精製水 20l」、「蒸留水 バッテリー」などの商品も取り扱っております。
蒸留水 共栄製薬ランキング1位
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
1個(18L)
6,798税込7,478
当日出荷

蒸留水 20L 専用コック付 高杉製薬ランキング2位
生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用容量(L)20適合規格A2相当アズワン品番4-2698-01
1箱
8,098税込8,908
当日出荷

研究用精製水 アズワンランキング3位
日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20適合規格A1相当滅菌ろ過滅菌済アズワン品番4-930-01試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
4,340税込4,774
当日出荷

高純度精製水 サンエイ化学ランキング4位
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも成分純水100%付属品コック(1箱×1個)適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
2,298税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高純度精製水(純水) TRUSCOランキング5位
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3598質量(kg)10.5無色透明高さ(mm)230使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)10適合規格A2~A3相当縦(mm)240横(mm)240コック
1箱
1,998税込2,198
当日出荷

品名英名:Water, distilled容量(L)20規格GR等級GR適合規格A4相当化学式H2O化学組成H2Oアズワン品番2-8994-12化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
1本(20L)
6,998税込7,698
当日出荷

成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
999税込1,099
当日出荷

名称蒸留水種別蒸留水容量(mL)500等級GR化学式H2O化学組成H2Oアズワン品番2-8994-01危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
1,398税込1,538
当日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469税込516
当日出荷

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
1個
539税込593
当日出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。適合規格A2~A3相当
1セット(10個)
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

品名蒸留水等級高速液体クロマトグラフ用 LCグレードLC(液体クロマトグラフ用)化学式H2O内容量(L)3名称蒸留水化学組成H2Oアズワン品番2-3129-16危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
1本(3L)
3,798税込4,178
当日出荷



イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。トラスコ品番161-2668質量(kg)205使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A1口径(Φmm)32容器ポリエチレン(PE)
1セット(20L×10個)
19,980税込21,978
3日以内出荷

水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
1箱(6本)ほか
2,198税込2,374
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3601材質精製水(100%)質量(kg)2.3無色透明高さ(mm)280使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)2適合規格A2~A3相当縦(mm)110横(mm)210コック
1袋(2L)
469税込516
当日出荷


名称蒸留水 LC種別液体クロマトグラフ試薬規格LC 高速液体クロマトグラフ用等級高速液体クロマトグラフ用 LC化学式H2O化学組成H2O危険物の類別非危険物平均分子量18.02CAS登録番号7732-18-5
1本(1L)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L]材質ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399税込439
当日出荷